※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の 卓上備品・テーブルウェア
EBM(江部松商事)の カスター・卓上用調味料入れ
アミューズホワイト クリーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27835816
品番
BA200-291
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
容量(mL)
150
種別
L
寸法L(mm)
97
寸法H(mm)
66
寸法S(mm)
68
EBM品番
7538260