FXS2-LED270N-WP-F1 LEDモジュール DNライティング 27836527

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)270注文コード27836527品番FXS2-LED270N-WP-F1
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軒下用
フレキシブル
IP保護等級IP64
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統5000mm以内)

長さ(mm)270質量(kg)0.02サイズ60mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール色温度5000使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする