※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルセラム強化食器 白菊小付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27838607 品番B7-78
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

強くて破損しにくい器
破損しやすい陶器の悩みを軽減した耐衝撃性の強い器です。アルミナ陶土(アルミ粉50%+陶土50%)の使用により、通常の陶器の約3倍の強度があり安心してご使用いただけます。

直径(Φmm)52 高さ(mm)30 EBM品番2945470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする