※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン食器 ウォールナ サラダボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27841459 品番 WD-31-DBR
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質メラミン樹脂 容量(mL)500 種別15cmダークブラウン 直径(Φmm)150 高さ(mm)55 EBM品番2337520 耐熱温度(℃)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする