※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン ウォールナ スクエアボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27841486
品番
WD-25-DBR
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
材質
メラミン樹脂
種別
ダークブラウン 9.5cm
寸法(mm)
97×97
容量(mL)
165
高さ(mm)
39
耐熱温度(℃)
130
EBM品番
2336820