※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
レンジアップメラミン食器 飯碗 中(身)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27842798
品番
A104BRIOC
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
時間が不規則な方の食事を電子レンジで簡単に温め直すことができます。
内面を半透明カラーグレーズでコーティングを施したためご飯の白さが際立ちます。
材質
レンジアップメラミン(RMF)
種別
アイボリー/オレンジ・C
寸法(mm)
130
容量(mL)
480
高さ(mm)
71
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
64-7759-92
EBM品番
1500700