※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
レンジアップメラミン食器 丸深皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27842868
品番
D240BRI
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
時間が不規則な方の食事を電子レンジで簡単に温め直すことができます。
材質
レンジアップメラミン(RMF)
種別
16.5cm アイボリー・C
寸法(mm)
163
色
アイボリー・C
容量(mL)
270
高さ(mm)
30
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
64-7768-90
EBM品番
1501400