※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
レンジアップメラミン食器 長角深皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27842886
品番
D186BRI
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
時間が不規則な方の食事を電子レンジで簡単に温め直すことができます。
材質
レンジアップメラミン(RMF)
種別
アイボリー・C
寸法(mm)
173×133
高さ(mm)
29
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
64-7768-41
EBM品番
1501600