※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
メラミン 菜津味ボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
種別
ホワイト 大
注文コード
27843114
品番
SS-20
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
種別
ホワイト 大
寸法(mm)
176×176
サイズ
大
高さ(mm)
53
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
2044020