※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン 菜津味小鉢

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別ブラック 注文コード27843324 品番KD-301
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る
材質メラミン 種別ブラック 寸法(mm)113×113 高さ(mm)43 耐熱温度(℃)120 EBM品番2044050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする