※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
メラミン 飯茶碗(身)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
容量(mL)
420
420
280
直径(Φmm)
138
138
121
高さ(mm)
59
59
58
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27843394
品番
YH-540-W
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
材質
メラミン
仕様
汚れ防止・内面コーティング付
種別
中
容量(mL)
420
直径(Φmm)
138
高さ(mm)
59
耐熱温度(℃)
120
食器の種類
和食器
EBM品番
2044170