M-59 メラミン エコラーメン丼 EBM(江部松商事) 27843595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン エコラーメン丼

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
種別ブラック
内容量1個注文コード27843595品番M-59
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コスト削減に!!エコ&ヘルシー丼
一見普通の丼でも、スープを大幅に削減できます。外見の大きさは普通の丼とかわりありませんが、容量が少なくなる様に加工しています。使用スープの容量が少なく済むので、コスト削減にも繋がります。

材質メラミン種別ブラック容量(mL)すり切り:1050、くびれ線まで:600外形寸法(mm)210外形寸法H(mm)78耐熱温度(℃)120EBM品番7343820
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする