※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン エコそば丼

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27843629 品番 M-109
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コスト削減に!!エコ&ヘルシー丼
一見普通の丼でも、スープを大幅に削減できます。外見の大きさは普通の丼とかわりありませんが、容量が少なくなる様に加工しています。使用スープの容量が少なく済むので、コスト削減にも繋がります。

材質メラミン 種別 容量(mL)すり切り:1070 外形寸法(mm)192 外形寸法H(mm)74 耐熱温度(℃)120 EBM品番7343850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする