※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン給食用食器 和皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27845029 品番 No.41
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
EBM品番2453310 種別4寸 クリーム クリーム 形状丸皿 直径(Φmm)120 高さ(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする