※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン給食用食器 和皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27845038
品番
No.42
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
EBM品番
2453410
種別
4.5寸 クリーム
色
クリーム
形状
丸皿
直径(Φmm)
135
高さ(mm)
22