EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ニュービュッフェプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
25
種別
バラエティー 深 黒
注文コード
27845537
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
高さ・種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
食べ放題・立食・ビュッフェ形式に最適
・軽い・多くの料理を楽しめます。
・味が混ざりません。
・食べ残しが減り、とても経済的です。
材質
メラミン
種別
バラエティー 深 黒
寸法(mm)
290×290
高さ(mm)
25
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
260950