画像準備中

バイキング角小鉢

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別萌黄 注文コード27845625 品番-
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

組合せの楽しさ!広がるアイデア!使い方自由自在!!

材質メラミン 種別萌黄 寸法(mm)77×77 高さ(mm)37 耐熱温度(℃)120 EBM品番261090

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする