画像準備中

「和」テイスト ビュッフェプレート 陶磁器調(スーパーハード塗り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27845729 品番-
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

温泉ホテルなど多方面でお使いいただけます。
スタッキングできて省スペース
全てに箸置が付いており便利です。
※表面が硬質な汚れ・疵に強い塗り加工です。

材質メラミン 寸法(mm)358×241 高さ(mm)34 耐熱温度(℃)120 EBM品番260980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする