EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
「和」テイスト ビュッフェプレート(刷毛目)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
白木
注文コード
27845756
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
温泉ホテルなど多方面でお使いいただけます。
スタッキングできて省スペース
全てに箸置が付いており便利です。
材質
メラミン
種別
白木
寸法(mm)
358×241
高さ(mm)
34
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
261010