※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セブンプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別総ダークブラウン 注文コード27845808 品番1200913
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る
材質ABS樹脂 種別総ダークブラウン 形状角皿 寸法(mm)255×255 高さ(mm)28 EBM品番6223410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする