EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱いぶし釉 2点珍味皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27846106
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
居酒屋のお通し、珍味入、焼肉店のタレ皿などに
材質
耐熱ABS樹脂
種別
粉引
高さ(mm)
24
外形寸法(mm)
133×87
耐熱温度(℃)
100
EBM品番
327020