EBM(江部松商事)
耐熱いぶし釉 3点珍味皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種別
黒
黒
粉引
天目
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27846124
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
居酒屋のお通し、珍味入、焼肉店のタレ皿などに
材質
耐熱ABS樹脂
種別
黒
高さ(mm)
25
外形寸法(mm)
196×86
耐熱温度(℃)
100
EBM品番
327010