画像準備中

耐熱いぶし釉 3点珍味皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27846133 品番 -
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

居酒屋のお通し、珍味入、焼肉店のタレ皿などに

材質耐熱ABS樹脂 種別粉引 高さ(mm)25 外形寸法(mm)196×86 耐熱温度(℃)100 EBM品番327030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする