耐熱いぶし釉 3点珍味皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別天目
内容量1個注文コード27846149品番-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

居酒屋のお通し、珍味入、焼肉店のタレ皿などに

材質耐熱ABS樹脂種別天目高さ(mm)25外形寸法(mm)196×86耐熱温度(℃)100EBM品番327050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする