※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

亀甲小吸物椀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27846517 品番B34
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

エコメラミン食器
再生プラスチック50%

材質メラミン樹脂 種別黒内朱 B/R メラミン 容量(mL)250 外寸法(Φ×Hmm)92×66 耐熱温度(℃)120 アズワン品番64-7763-94 EBM品番1445150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする