※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン子供食器 こぐまちゃん ランチプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27847585
品番
E16 KO
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
形状
角皿
寸法(mm)
255×209
高さ(mm)
22
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-30
アズワン品番
64-7769-71
EBM品番
1444900