※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン子供食器 こぐまちゃん 柄付カップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27847743 品番C16 KO
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
容量(mL)190 寸法(mm)105×82 高さ(mm)62 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-30 アズワン品番64-7765-28 EBM品番1445060

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする