※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
メラミン 子供食器 ひよこぐみ 飯茶碗(身)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
イエロー
ピンク
容量(mL)
210
210
260
高さ(mm)
48
48
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27847865
品番
J30BHI
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
種別
小
寸法(mm)
104
色
アイボリー
容量(mL)
210
高さ(mm)
48
アズワン品番
64-7779-41
食器の種類
子供用食器
EBM品番
3951300