※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の マグカップ・グラス・コップ
メラミン 子供食器 ひよこぐみ コップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27847926
品番
C3HI
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
容量(mL)
175
種別
小
寸法(mm)
74
色
アイボリー
高さ(mm)
69
アズワン品番
64-7764-86
食器の種類
子供用食器
EBM品番
3952100