※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の マグカップ・グラス・コップ
メラミン 子供食器 ひよこぐみ 柄付カップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27847935
品番
C16HI
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
容量(mL)
190
寸法(mm)
105×82
色
アイボリー
高さ(mm)
62
アズワン品番
64-7765-30
食器の種類
子供用食器
EBM品番
3952000