※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の マグカップ・グラス・コップ
メラミン 子供食器 ひよこぐみ 両手付カップ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27847944
品番
540HI
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
容量(mL)
230
寸法(mm)
143×95
色
アイボリー
高さ(mm)
51
アズワン品番
64-7784-52
食器の種類
子供用食器
EBM品番
3952200