※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン 子供食器 ひよこぐみ 深菜皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27848039 品番 D17HIY
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
EBM品番3766300 寸法(mm)167 容量(mL)470 高さ(mm)35 イエロー アズワン品番64-7766-48 食器の種類子供用食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする