※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン 子供食器 ひよこぐみ 中食器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27848093 品番 J1HIY
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
寸法(mm)140 イエロー 容量(mL)430 高さ(mm)51 アズワン品番64-7778-30 食器の種類子供用食器 EBM品番3766100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする