※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の 卓上備品・テーブルウェア
EBM(江部松商事)の カスター・卓上用調味料入れ
Be キュートポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ブラック 0.8L
注文コード
27850656
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ポリカーボネイト、フタ:ポリプロピレン
容量(L)
0.8
種別
ブラック 0.8L
外寸法(Φ×Hmm)
105×140
EBM品番
7226000