※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 焼物器
飛騨コンロ用アミ 亜鉛引
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(mm)
140×180
注文コード
27851584
品番
19A20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
外形寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角
外形寸法(mm)
140×180
種別
長型用 140×180
網目
Φ1.2×10目(クリンプ目)
EBM品番
1686600