※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パエリア鍋用木台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27851943 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

錆に強く油なじみが良いブルーテンパー材を使用

材質南陽楼(アガチス材) 種別18cm用 質量(g)340 奥行(mm)190 横幅(mm)275 板厚(mm)木台:19 適合径(Φmm)(鍋底)130 適合サイズ(cm)18 EBM品番7822810
注意
※パエリア鍋18cm〜40cmにご使用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする