※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パエリア鍋用木台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27851968 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

錆に強く油なじみが良いブルーテンパー材を使用

材質南陽楼(アガチス材) 種別22cm用 質量(g)430 奥行(mm)230 横幅(mm)330 板厚(mm)木台:19 適合径(Φmm)(鍋底)175 適合サイズ(cm)22 EBM品番7823010
注意
※パエリア鍋18cm〜40cmにご使用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする