※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の 卓上備品・テーブルウェア
EBM(江部松商事)の テーブルマット・コースター・鍋敷
パエリア鍋用木台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27852004
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
錆に強く油なじみが良いブルーテンパー材を使用
材質
南陽楼(アガチス材)
種別
30cm用
質量(g)
790
奥行(mm)
310
横幅(mm)
410
板厚(mm)
木台:19
適合径(Φmm)
(鍋底)255
適合サイズ(cm)
30
EBM品番
7823410
注意
※パエリア鍋18cm〜40cmにご使用いただけます。