※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の 卓上備品・テーブルウェア
EBM(江部松商事)の テーブルマット・コースター・鍋敷
パエリア鍋用木台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27852013
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
錆に強く油なじみが良いブルーテンパー材を使用
材質
南陽楼(アガチス材)
種別
32cm用
質量(g)
1000
奥行(mm)
350
横幅(mm)
465
板厚(mm)
木台:19
適合径(Φmm)
(鍋底)270
適合サイズ(cm)
32
EBM品番
7823510
注意
※パエリア鍋18cm〜40cmにご使用いただけます。