曜日別特売

マゲフェサ 鉄 パエリアパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
底径(Φmm)197
内容量1個注文コード27852275品番-
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質(取手)エポキシ塗装種別24cm質量(kg)0.4内径(Φmm)240深さ(mm)38板厚(mm)0.8底径(Φmm)197EBM品番405420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする