EBM(江部松商事)
マゲフェサ 鉄 パエリアパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
底径(Φmm)
215
153
175
197
215
233
255
280
330
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27852284
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質(取手)
エポキシ塗装
種別
26cm
質量(kg)
0.5
内径(Φmm)
260
深さ(mm)
38
板厚(mm)
0.8
底径(Φmm)
215
EBM品番
405430