EBM(江部松商事)
マゲフェサ 鉄 パエリアパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
底径(Φmm)
330
153
175
197
215
233
255
280
330
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27852327
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質(取手)
エポキシ塗装
種別
38cm
質量(kg)
1.2
内径(Φmm)
380
深さ(mm)
45
板厚(mm)
1
底径(Φmm)
330
EBM品番
405470