※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長水 遠赤 石焼釜(石蓋付)補強リング無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27852878
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,350
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
遠赤外線効果で素材の旨味が逃げず、美味しい料理が作れます。
韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。
EBM品番
3661010
種別
22cm
口径(Φmm)
(外)222
内径(Φmm)
195
外径(Φmm)
(ツバ)250
質量(kg)
約5.7
高さ(mm)
118