※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長水 遠赤 アルミグルメ陶板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
大
注文コード
27852957
品番
HSK-017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
食物の持つ深い味わいを引き出す
韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。
種別
大
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
30
径(Φmm)
(石)160
外径(Φmm)
240
EBM品番
1621300