※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長水 遠赤 アルミグルメ陶板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27852975
品番
HSK-015
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
食物の持つ深い味わいを引き出す
韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。
種別
小
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
30
径(Φmm)
(石)130
外径(Φmm)
200
EBM品番
1621500