※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
鉄製プレス陶板 小判 波
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
18
注文コード
27853553
品番
M20-720
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
プレス鉄板なので鋳物に比べ薄く軽量なため持ち運び等がしやすくなってます。
種別
深
高さ(mm)
18
質量(g)
640
外形寸法(mm)
240×175
板厚(mm)
2.3
EBM品番
6182550