※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 串・ハケ
EBM(江部松商事)の 串
バイキング プロセット 金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(cm)
27
注文コード
27853928
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハンドル部:真鍮、刀針部:18-0
種別
27cm
全長(cm)
27
EBM品番
2056300