※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 盛器・盛りかご・台
木台付 ハムホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27854296
品番
-
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
幅(mm)
(ホルダー)最大:150/中心、最小:130/中心
寸法(mm)
ステンレス張り木台:425×220
全長(mm)
(ホルダー)600
高さ(mm)
190、(ホルダー)140
外形寸法(mm)
600×220
EBM品番
1458200