※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の 卓上備品・テーブルウェア
EBM(江部松商事)の カスター・卓上用調味料入れ
カスタートレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
EBM品番
5606200
注文コード
27859503
品番
No.5526
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
EBM品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8
種別
TSS
形状
角
寸法(mm)
173×86
内寸(mm)
140×80
EBM品番
5606200
注意
※調味料入れは別売りです。