※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の 卓上備品・テーブルウェア
EBM(江部松商事)の 箸立・楊枝入・ナフキン立
木製 はし箱(楊枝入付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
SM-615
注文コード
27860648
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
SM-615
寸法(mm)
290×100×H70
内寸(mm)
箸収納部:225×72×H40
収納数
箸:25〜30膳、樹脂箸21cm
EBM品番
3338900